O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Comando e Sinalização
Telemecanique - Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, plastic XCSTE, 2NC, slow break, 1 entry tapped 1/2" NPT -24 V

Telemecanique - Safety switch, Telemecanique Safety switches XCS, plastic XCSTE, 2NC, slow break, 1 entry tapped 1/2" NPT -24 V

Ref. fabricante XCSTE7313
Ref. Sonepar 226855
EAN 3389110825138

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Outro
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura do sensor: 94
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Outro
  • Com abertura auxiliar: Não
  • Com desbloqueio interno: Não
  • Com indicação de estado: Não
  • Comprimento do sensor: 33
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 3
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 1.5
  • Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.27
  • Força de bloqueio de guarda: 20
  • Grau de proteção (IP): IP67K
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Plástico
  • Número de contatos auxiliares de segurança: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Sensor de largura: 110
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: 24
  • Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: 24
  • Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: 24
  • Tipo da função de comutação: Elemento de comutação de ação lenta
  • Tipo de bloqueio de proteção: Princípio da corrente estática
  • Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock