O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Residual current Device recloser, Acti9 RED, 2 P, 25 A, 30 mA, A type
Ref. fabricante A9CR1225
Ref. Sonepar 133148
EAN 3606481489371
Especificações essenciais
- Antideflagrante: Não
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Potência dissipada: -
- Profundidade incorporada: 45
- Proteção seletiva: Sim
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -5
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465