O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Odace - Comutador de escada duplo - 10A - Branco
Ref. fabricante S520213
                        Ref. Sonepar 815780
                                EAN 3606480318047
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: 71
- Com tampa de montagem: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Branco
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Função de iluminação: Controlo e orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 18.95
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 2
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade do dispositivo: 33.6
- Profundidade incorporada: 18.75
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bidirecional
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Tipo de iluminação: LED substituível
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
- 
                                Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
- 
                                Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
- 
                                Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
- 
                                Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
- 
                                Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
- 
                                Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
- 
                                Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465