O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Key-operated switch RONIS, 22 mm, round, metal front ring, key removal O+I

Siemens - Key-operated switch RONIS, 22 mm, round, metal front ring, key removal O+I

Ref. fabricante 3SU11304BF111FA0
Ref. Sonepar 240600
EAN 4011209971660

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: 49.4
  • Com anel frontal: Sim
  • Com fonte de luz: Não
  • Cor do botão: Prateado
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP67/IP69
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Largura da abertura: 29.5
  • Material do anel frontal: Outro
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação: 5
  • Tipo de elemento de controlo: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades