O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - interruptor seccionador principal em caixa 3P 32A
Ref. fabricante VBF2GE
Ref. Sonepar 125117
EAN 3389110166774
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Altura: 146
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 10
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 29
- Corrente nominal suportável lcw atual: 0.48
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 40
- Corrente permanente nominal Iu: 32
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 90
- Largura em número de módulos: -
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 15
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 11
- Profundidade: 131
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 28,73Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465