O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Interruptor mestre, 22mm, redondo, plástico, preto, horizontal

Siemens - Interruptor mestre, 22mm, redondo, plástico, preto, horizontal

Ref. fabricante 3SU10007BC100AA0
Ref. Sonepar 249694
EAN 4011209954397

Especificações essenciais

  • Bloqueio na posição 0: Não
  • Codificador: Não
  • Com anel frontal: Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Sim
  • Comprimento do joy stick: 75.6
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: -
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Montagem central, diâmetro do furo: 22.3
  • Número de contatos de abrir e fechar por direção: -99999
  • Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: -99999
  • Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: -99999
  • Número de direções de atuação: 2
  • Número de regulações: 2
  • Sinal de saída analógica configurável: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades