O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor mestre, 22mm, redondo, plástico, preto, de encaixe, 1NA, 1NA, 1NA, 1NA
Ref. fabricante 3SU11007AE101QA0
Ref. Sonepar 241891
EAN 4011209954830
Especificações essenciais
- Bloqueio na posição 0: Não
- Codificador: Não
- Com anel frontal: Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Não
- Comprimento do joy stick: 71.3
- Cor do anel frontal: Preto
- Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: -
- Grau de proteção (IP): IP65/IP67
- Material do anel frontal: Plástico
- Montagem central, diâmetro do furo: 22.3
- Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
- Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 4
- Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
- Número de direções de atuação: 4
- Número de regulações: 4
- Sinal de saída analógica configurável: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
-
Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
-
Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
-
Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
-
Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
-
Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
-
Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
-
Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904