O produto foi adicionado com sucesso.
Telemecanique - Interruptor magnético codificado xcsdmc - atex - 2 nc, escalonada - cable 10 m
Ref. fabricante XCSDMC79010EX
Ref. Sonepar 240319
EAN 3389118299436
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Cabo radial
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura do sensor: 51
- Categoria de acordo com EN 954-1: 1
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Proteção contra explosão ATEX gas, cat.2G
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Proteção contra explosão de pó ATEX, cat. 2D
- Com função de monitoramento dispositivos de comutação a jusante: Não
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 7
- Condições da montagem mecânica do sensor: Não plano
- Corrente de saída max. na saída protegida: 100
- Corrente de saída min.: 100
- Distância de comutação: 15
- Distância protegida do interruptor OFF: 15
- Distância protegida do interruptor ON: 5
- Grau de proteção (IP): IP67K
- Grau de proteção (NEMA): -
- Material do corpo: Plástico
- Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
- Número de saídas energizadas por contato com função de sinalização: 0
- Número de saídas energizadas por contato protegido: 0
- Número de saídas semicondutoras com função de sinalização: 0
- Número de saídas semicondutoras protegidas: 0
- Possível identificação de curto-circuito: Sim
- Revestimento da estrutura: Outro
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 16
- SIL de acordo com IEC 61508: 3
- Temperatura ambiente: -25
- Tensão de alimentação nominal em CA 50 Hz: -
- Tensão de alimentação nominal em DC: 24
- Tensão nominal de alimentação em AC 60 Hz: -
- Tipo da função de comutação: Contato de relé
- Tipo de atuação: Magnético
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Outro
- Tipo de tensão: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XCSTE5512Ref. Sonepar 121505
-
Ref. fabricante XCSE7312Ref. Sonepar 192110
-
Ref. fabricante XY2CH13350Ref. Sonepar 200180
-
Ref. fabricante XCSDMR7915Ref. Sonepar 200212
-
Ref. fabricante XCSE5313Ref. Sonepar 200226
-
Ref. fabricante XCSTE5312Ref. Sonepar 200228
-
Ref. fabricante XCSDMP590L01M12Ref. Sonepar 201037
-
Ref. fabricante XCSM3902L2Ref. Sonepar 201075
-
Ref. fabricante XCSDMC5912Ref. Sonepar 201668