O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Comando e Sinalização
Telemecanique - Interruptor de posição de segurança xcsm - metal - alavanca rotativa - 2 nc + 1 no - cable 5 m

Telemecanique - Interruptor de posição de segurança xcsm - metal - alavanca rotativa - 2 nc + 1 no - cable 5 m

Ref. fabricante XCSM3916L5
Ref. Sonepar 241479
EAN 3389110244090

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Com cabo pré-montado
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura do sensor: 94
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Outro
  • Com abertura auxiliar: Não
  • Com desbloqueio interno: Não
  • Com indicação de estado: Não
  • Comprimento do sensor: 34
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 1.5
  • Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: 0.1
  • Força de bloqueio de guarda: 0.1
  • Grau de proteção (IP): IP68
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Metal
  • Número de contatos auxiliares de segurança: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Sensor de largura: 30
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 50 Hz: 240
  • Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CA 60 Hz: 240
  • Tensão nominal da fonte de controlo Us drive magnético em CC: 250
  • Tipo da função de comutação: Outro
  • Tipo de bloqueio de proteção: Princípio da corrente estática
  • Tipo de construção doinvólucro: Outro
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock