O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Interruptor de pedal único XPE-R – com tampa – metálico – laranja - 2NC+2NO
Ref. fabricante XPER711
Ref. Sonepar 202256
EAN 3389110471014
Especificações essenciais
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Altura: 135
- Com capa de proteção: Sim
- Com interbloqueio: Sim
- Com isolamento de proteção: Não
- Cor: Laranja
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 3
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 160
- Material: Metal
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 1
- Número de regulações: 2
- Profundidade: 186
- Tipo de comando: Ligado ou desligado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465