O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Interruptor de pedal único XPE-M - sem tampa - metálico - azul - 1NC+1NO

Schneider Electric - Interruptor de pedal único XPE-M - sem tampa - metálico - azul - 1NC+1NO

Ref. fabricante XPEM110
Ref. Sonepar 244018
EAN 3389110650105

Especificações essenciais

  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Altura: 104
  • Com capa de proteção: Não
  • Com interbloqueio: Não
  • Com isolamento de proteção: Não
  • Cor: Azul
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 104
  • Material: Metal
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: 1
  • Número de regulações: 1
  • Profundidade: 172
  • Tipo de comando: Ligado ou desligado

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 8,91Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock