O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Interruptor de chave Siemens, B, 22mm, redondo, metal, alto brilho, retirada da chave I

Siemens - Interruptor de chave Siemens, B, 22mm, redondo, metal, alto brilho, retirada da chave I

Ref. fabricante 3SU10505PL210AA0
Ref. Sonepar 232367
EAN 4011209948495

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: 56.3
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor da tampa da luz indicadora: -
  • Cor do anel frontal: Outro
  • Cor do elemento de atuação: Prateado
  • Diâmetro do furo: 22.3
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP), frente: IP67/IP69
  • Largura da abertura: 29.5
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de posições do interruptor: 3
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tipo de elemento de controlo: Chave
  • Tipo de lente: Retangular

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades