O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Interruptor de came - 2 pólos - 45° - 20 a - para ø 22 mm

Schneider Electric - Interruptor de came - 2 pólos - 45° - 20 a - para ø 22 mm

Ref. fabricante K2B002ACH
Ref. Sonepar 206953
EAN 3389110979503

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem intermediária: Sim
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
  • Com posição 0 (desligado): Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Não
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 8
  • Corrente permanente nominal Iu: 20
  • Dispositivo completo no invólucro: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Modelo: Interruptor de ligar/desligar
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de pólos: 2
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock