O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Interruptor com manípulo, iluminável, 22mm, redondo, plástico, preto, branco, 1NA, 1NA
Ref. fabricante 3SU11002BL601NA0
Ref. Sonepar 243331
EAN 4011209957602
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para iluminação: Sim
- Altura da abertura: 28.8
- Com anel frontal: Sim
- Com fonte de luz: Não
- Cor do botão: Branco
- Diâmetro do furo: 22.3
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP67/IP69
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura da abertura: 32.3
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 2
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 3
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação: 5
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
-
Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
-
Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
-
Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
-
Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
-
Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
-
Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
-
Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904