O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Siemens - Interruptor base para interruptor de posição 3SE513, plástico,

Siemens - Interruptor base para interruptor de posição 3SE513, plástico,

Ref. fabricante 3SE51320CA001AC1
Ref. Sonepar 234674
EAN 4011209908673

Especificações essenciais

  • Abertura forçada: Sim
  • Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
  • Adequado para funções de segurança: Sim
  • Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
  • Altura do sensor: 37.3
  • Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
  • Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
  • Com indicação de estado: Não
  • Comprimento do sensor: 85.7
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: 6
  • Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
  • Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
  • Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
  • Função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66/IP67
  • Material do corpo: Plástico
  • Número de contatos auxiliares de segurança: 1
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Revestimento da estrutura: Outro
  • Saída eletrónica: Não
  • Sensor de diâmetro: -
  • Sensor de largura: 40
  • Temperatura ambiente durante a operação: -25
  • Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
  • Tipo de elemento de controlo: Nenhum
  • Tipo de interface: Nenhum
  • Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades