O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, aluminio, gris, M32, 5 furos 22mm, 85 x 310 x 77

Schneider Electric - Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, aluminio, gris, M32, 5 furos 22mm, 85 x 310 x 77

Ref. fabricante XAPD5505
Ref. Sonepar 226964
EAN 3389119013048

Especificações essenciais

  • Aberturas de diâmetro: 22.5
  • Altura: 310
  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Cor da parte superior do invólucro: Cinzento
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 85
  • Material do corpo: Alumínio
  • Número de posições de comando: 5
  • Profundidade: 77
  • Tipo de construção doinvólucro: Caixa para montagem em superfície

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 6,18Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock