O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, liga de zinco, gris, M25, 4 furos 30mm, 80 x 220 x 77

Schneider Electric - Harmony XAP, XB2 SL, estação de controlo vazia, liga de zinco, gris, M25, 4 furos 30mm, 80 x 220 x 77

Ref. fabricante XAPD4604
Ref. Sonepar 226962
EAN 3389119011495

Especificações essenciais

  • Aberturas de diâmetro: 30.5
  • Altura: 220
  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Cor da parte superior do invólucro: Cinzento
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 80
  • Material do corpo: Zinco
  • Número de posições de comando: 4
  • Profundidade: 77
  • Tipo de construção doinvólucro: Caixa para montagem em superfície

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 10,31Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock