O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Estação pendente xac-a punho - 2 botões de pressão de arranque

Schneider Electric - Estação pendente xac-a punho - 2 botões de pressão de arranque

Ref. fabricante XACA217
Ref. Sonepar 211683
EAN 3389110644852

Especificações essenciais

  • Adequado para paragem de emergência: Não
  • Altura: 295
  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Cor da parte superior do invólucro: Amarelo
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 600 V: 1.2
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura: 52
  • Material do corpo: Plástico
  • Número de posições de comando: 2
  • Número de velocidades: 2
  • Profundidade: 71
  • Qualidade do material da caixa: Outro
  • Tipo de movimentos executáveis: Levantar

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock