O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Estação de controlo xal-d – função iniciar ou parar - 1 nf "o"
Ref. fabricante XALD112
Ref. Sonepar 229977
EAN 3389110113181
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Cor da parte superior do invólucro: Cinzento
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Material do corpo: Plástico
- Número de botões de pressão: 1
- Número de botões de pressão "cogumelo": 0
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de interruptores de chave: 0
- Número de interruptores seletores: 0
- Número de luzes indicadoras: 0
- Número de posições de comando: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465