O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Estação de controlo pendente xac-a - 2 botões de pressão 1 paragem de emergência

Schneider Electric - Estação de controlo pendente xac-a - 2 botões de pressão 1 paragem de emergência

Ref. fabricante XACA29141
Ref. Sonepar 211689
EAN 3389110891409

Especificações essenciais

  • Adequado para paragem de emergência: Sim
  • Altura: 314
  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Cor da parte superior do invólucro: Amarelo
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 600 V: 1.2
  • Grau de proteção (IP): IP65
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura: 80
  • Material do corpo: Plástico
  • Número de posições de comando: 2
  • Número de velocidades: 2
  • Profundidade: 107
  • Qualidade do material da caixa: Outro
  • Tipo de movimentos executáveis: Levantar

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock