O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Estação de controlo - xaw-f - metal - 1 na - verde - iniciar

Schneider Electric - Estação de controlo - xaw-f - metal - 1 na - verde - iniciar

Ref. fabricante XAWF100EX
Ref. Sonepar 211796
EAN 3389118047112

Especificações essenciais

  • Adequado para paragem de emergência: Não
  • Cor da parte superior do invólucro: Preto
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Material do corpo: Metal
  • Número de botões de pressão: 1
  • Número de botões de pressão "cogumelo": 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de interruptores de chave: 0
  • Número de interruptores seletores: 0
  • Número de luzes indicadoras: 0
  • Número de posições de comando: 1
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock