O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Emergency stop push button, Harmony XB7, Ø22 mm, red mushroom Ø 40 mm, trigger key release, 1 NO + 1 NC
Ref. fabricante XB7NS9445
Ref. Sonepar 264943
EAN 3606480465659
Especificações essenciais
- Com iluminação: Não
- Diâmetro da tampa: 40
- Diâmetro do furo: 22.5
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Método de desbloqueio: Desbloquear por chave
- Método de montagem: Montagem saliente
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465