O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Controlador joystick ø22 2-2no instruções por sentido
Ref. fabricante XD2GA82417
Ref. Sonepar 202187
EAN 3389110607444
Especificações essenciais
- Bloqueio na posição 0: Não
- Codificador: Não
- Com anel frontal: Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Sim
- Comprimento do joy stick: 87
- Cor do anel frontal: Preto
- Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: 10
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Material do anel frontal: Metal
- Montagem central, diâmetro do furo: 22
- Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
- Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 2
- Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
- Número de direções de atuação: 2
- Número de posições do interruptor: 2
- Número de regulações: 2
- Sinal de saída analógica configurável: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465