O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Controlador joystick ø 22 - 3 posições com retorno por mola à posição 0 - 1 na

Schneider Electric - Controlador joystick ø 22 - 3 posições com retorno por mola à posição 0 - 1 na

Ref. fabricante XD5PA22
Ref. Sonepar 229718
EAN 3389110904291

Especificações essenciais

  • Bloqueio na posição 0: Não
  • Codificador: Não
  • Com anel frontal: Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Sim
  • Comprimento do joy stick: 54
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Corrente nominal de operação em AC-21, 400 V: 10
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Montagem central, diâmetro do furo: 22
  • Número de contatos de abrir e fechar por direção: 0
  • Número de contatos normalmente abertos por direção de atuação: 1
  • Número de contatos normalmente fechados por direção de atuação: 0
  • Número de direções de atuação: 2
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Número de regulações: 1
  • Sinal de saída analógica configurável: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,48Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock