O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Comutador de came - 1 pólo - 60° - 10 a - para ø 16 ou 22 mm

Schneider Electric - Comutador de came - 1 pólo - 60° - 10 a - para ø 16 ou 22 mm

Ref. fabricante K10A001ACH
Ref. Sonepar 206863
EAN 3389110076462

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
  • Adequado para montagem intermediária: Não
  • Adequado para montagem no solo: Não
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
  • Com posição 0 (desligado): Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Não
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 2
  • Corrente permanente nominal Iu: 10
  • Dispositivo completo no invólucro: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: Outro
  • Material do corpo: Outro
  • Modelo: Interruptor de ligar/desligar
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de pólos: 1
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,45Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock