O produto foi adicionado com sucesso.
        SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de posição SIRIUS com carcaça de plástico tipo de armário de distribuição
Ref. fabricante 3SE52320HC051AB1
                        Ref. Sonepar 249867
                                EAN 4011209829114
                        
                    Especificações essenciais
- Abertura forçada: Sim
- Acabamento da conexão elétrica: Entrada de cabo métrico
- Adequado para funções de segurança: Sim
- Alinhamento do elemento de controlo: Came do rolo em linha reta
- Altura do sensor: 29.6
- Categoria de segurança contra explosão de gás: Nenhum
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: Nenhum
- Com indicação de estado: Não
- Comprimento do sensor: 75.7
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -99999
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: 6
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: 0.55
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: 3
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -99999
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -99999
- Função de comutação: Interruptor de interrupção rápida
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP40
- Material do corpo: Plástico
- Número de contatos auxiliares de segurança: 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Revestimento da estrutura: Outro
- Saída eletrónica: Não
- Sensor de diâmetro: -
- Sensor de largura: 31
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tipo de construção doinvólucro: Cubóide
- Tipo de elemento de controlo: Desentupidor
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de interface para comunicação de segurança: Nenhum
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
- 
                                Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
- 
                                Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
- 
                                Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
- 
                                Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
- 
                                Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
- 
                                Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
- 
                                Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904