O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Chave de posição SIRIUS, com acionador separado plástico 31mm, 1NA/1NF
Ref. fabricante 3SE52320RV401AJ0
Ref. Sonepar 249920
EAN 4011209947283
Especificações essenciais
- Abertura forçada: -
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Adequado para funções de segurança: -
- Altura do sensor: -
- Categoria de segurança contra explosão de gás: -
- Categoria de segurança contra explosão para poeira: -
- Com indicação de estado: -
- Comprimento do sensor: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-15, 24 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 125 V: -
- Corrente nominal de operação em DC-13, 24 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em DC-13, 230 V: -
- Grau de proteção (IP): -
- Material do corpo: -
- Número de contatos auxiliares de segurança: -
- Número de contatos como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos como contato normalmente fechado: -
- Número de contatos como inversores: -
- Revestimento da estrutura: -
- Sensor de largura: -
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tipo da função de comutação: -
- Tipo de construção doinvólucro: -
- Tipo de interface: -
- Tipo de interface para comunicação de segurança: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
-
Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
-
Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
-
Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
-
Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
-
Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
-
Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
-
Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904