O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - CDS - contactor deslastrador trifásico - 1 canal por fase
Ref. fabricante A9C15913
Ref. Sonepar 133138
EAN 3606480376870
Especificações essenciais
- Corrente de operação: 5
- Corrente estipulada In: 5
- Corrente nominal (contatos de controlo): 1
- Frequência máxima de arranque elétrico: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 8
- Máx. corrente contínua: -
- Máx. potência de comutação (contatos de controlo): -
- Máx. tensão de comutação (contatos de controlo): 250
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 3
- Número de contatos como inversores: 0
- Profundidade incorporada: 67
- Temporização máxima: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de tensão: AC
- Vida útil elétrica (contatos de controlo): -
- Vida útil mecânica (contatos de controlo): -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465