O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - cam stepping switch - 1 pole - 60° - 10 A - for Ø 16 or 22 mm
Ref. fabricante K10C003NCH
Ref. Sonepar 246571
EAN 3389110076615
Especificações essenciais
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
- Com posição 0 (desligado): Não
- Com retorno automático para a posição 0: Não
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 2
- Corrente permanente nominal Iu: 10
- Dispositivo completo no invólucro: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP65/IP67
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: Outro
- Material do corpo: Outro
- Modelo: Interruptor de nível
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 1
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro curto
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465