O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Caixa de AS-Interface para aparelhos de comando 22mm, metal, amarelo, rebordo de proteção
Ref. fabricante 3SU18510NB104GC2
Ref. Sonepar 243852
EAN 4011209970373
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: Sim
- Cor da parte superior do invólucro: Amarelo
- Grau de proteção (IP): IP67/IP69
- Material do corpo: Metal
- Número de botões de pressão: 0
- Número de botões de pressão "cogumelo": 1
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 2
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de interruptores de chave: 0
- Número de interruptores seletores: 0
- Número de luzes indicadoras: 0
- Número de posições de comando: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 5
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 5
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
-
Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
-
Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
-
Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
-
Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
-
Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
-
Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
-
Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904