O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Cabeça interruptor selector- ø 22 - 2 posições- ronis 458a - qualquer posição

Schneider Electric - Cabeça interruptor selector- ø 22 - 2 posições- ronis 458a - qualquer posição

Ref. fabricante ZB4BG410
Ref. Sonepar 221684
EAN 3389110121872

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor da tampa da luz indicadora: -
  • Cor do anel frontal: Cromado
  • Cor do elemento de atuação: Outro
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: IP66
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tipo de elemento de controlo: Chave
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock