O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Cabeça de comutação selectora ø22 3-posição retorno mola ronis 455

Schneider Electric - Cabeça de comutação selectora ø22 3-posição retorno mola ronis 455

Ref. fabricante ZB4BG05
Ref. Sonepar 236746
EAN 3389110109290

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor da tampa da luz indicadora: -
  • Cor do anel frontal: Cromado
  • Cor do elemento de atuação: Outro
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP), frente: IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de posições do interruptor: 3
  • Retorno por mola/tátil: Sim
  • Tipo de elemento de controlo: Chave
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,52Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock