O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Cabeça de comutação selectora ø16 2-posição permanecer colocado ronis 200

Schneider Electric - Cabeça de comutação selectora ø16 2-posição permanecer colocado ronis 200

Ref. fabricante ZB6AGA
Ref. Sonepar 221738
EAN 3389110784954

Especificações essenciais

  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Cor da tampa da luz indicadora: -
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Cor do elemento de atuação: Preto
  • Diâmetro do furo: 16.2
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: IP65
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tipo de elemento de controlo: Chave
  • Tipo de lente: Redondo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock