O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Cabeça com invólucro para botão de pressão - ac-a - elevar, lento-rápido
Ref. fabricante XACA923
                        Ref. Sonepar 211701
                                EAN 3389110740141
                                
                        
                    Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Com difusor de proteção: Não
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Cinzento
- Diâmetro do furo: 22.5
- Etiquetado: Não
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP), frente: IP65/IP67
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Quadrado
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
- 
                                Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
- 
                                Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
- 
                                Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
- 
                                Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
- 
                                Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
- 
                                Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
- 
                                Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465