O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - C60PV-DC - 2P - 10A - 800 V - B curve
Ref. fabricante A9N61650
Ref. Sonepar 133219
EAN 3606480504068
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: -
- Categoria de sobretensão: 4
- Classe de limitação de energia (I²t): -
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 10
- Curva de funcionamento: B
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP40
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 4
- Número de pólos (total): 2
- Número de pólos protegidos: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 6.8
- Profundidade incorporada: 44
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 800
- Tensão nominal de isolamento Ui: 1000
- Tipo de tensão: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 41,65Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465