O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Botão verde de borracha cap 1na
Ref. fabricante XB4BP31
Ref. Sonepar 264938
EAN 3389110887006
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do botão: Verde
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Metal
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: -
- Tipo de botão: Alto
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,77Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante A9R34491Ref. Sonepar 100092
-
Ref. fabricante A9A15152Ref. Sonepar 100156
-
Ref. fabricante KAXZ1M12Ref. Sonepar 101313
-
Ref. fabricante K1H014QCHRef. Sonepar 107994
-
Ref. fabricante K1F013QCHRef. Sonepar 107995
-
Ref. fabricante KZ81Ref. Sonepar 112415
-
Ref. fabricante KZ83Ref. Sonepar 112417
-
Ref. fabricante KZ31Ref. Sonepar 123465