O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Bloco luminoso - ince escente (lâmpada incluída) ba 9s - 380..480 v ca/cc

Schneider Electric - Bloco luminoso - ince escente (lâmpada incluída) ba 9s - 380..480 v ca/cc

Ref. fabricante 9001KM5
Ref. Sonepar 214871
EAN 3389118042308

Especificações essenciais

  • Com díodo integrado: Não
  • Com fonte de luz: Sim
  • Com resistência de redução de tensão integrado: Não
  • Cor da fonte de luz: Outro
  • Suporte da lâmpada: BA9s
  • Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 380
  • Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 380
  • Tensão nominal Ue na CC: 380
  • Tipo de conexão do circuito auxiliar: Outro
  • Tipo de fixação: Fixação frontal
  • Tipo de lâmpada: Lâmpada incandescente
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Transformador integrado: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock