O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - 3KL7114-3AA00 SECTION FUS
Ref. fabricante 3KL71143AA00
Ref. Sonepar 258578
EAN 4047624049172
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: -
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: -
- Adequado para montagem intermediária: -
- Adequado para montagem no solo: -
- Adequado para o centro de montagem frontal: -
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: -
- Construção do dispositivo: -
- Cor do elemento de atuação: -
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: 80
- Grau de proteção (IP), frente: IP00
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de interruptores: -
- Número de pólos: 3
- Possivel interbloqueio: -
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: -
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão em calha
- Tipo de elemento de controlo: -
- Versão como instalação de paragem de emergência: -
- Versão de chave de manutenção/serviço: -
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: -
- Versão do interruptor de inversão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SY44207Ref. Sonepar 104621
-
Ref. fabricante 6AV21815AR800AX0Ref. Sonepar 202134
-
Ref. fabricante 3SU10022BF400AA0Ref. Sonepar 213846
-
Ref. fabricante 3SU10022BL400AA0Ref. Sonepar 213912
-
Ref. fabricante 3SU10004BF110AA0Ref. Sonepar 213913
-
Ref. fabricante 3SU10022BL600AA0Ref. Sonepar 218868
-
Ref. fabricante 3SU10022BM100AA0Ref. Sonepar 219809
-
Ref. fabricante 3SU10004CF010AA0Ref. Sonepar 219904