O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: 0
- Com anel frontal: Não
- Com fonte de luz: Não
- Cor do anel frontal: Cromado
- Cor do botão: Preto
- Diâmetro do furo: 22
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): 4X
- Largura da abertura: 0
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições do interruptor: 2
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tensão de alimentação: 0
- Tipo de elemento de controlo: Chave
Condicionantes
-
Min. 1 unidade