O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com iluminação: Não
- Diâmetro da tampa: 38
- Diâmetro do furo: 22.5
- Grau de proteção (IP): IP66
- Grau de proteção (NEMA): EV018187
- Método de desbloqueio: Desbloqueio por tração
- Método de montagem: Integrado
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Tensão de alimentação da lâmpada: 0
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
Condicionantes
-
Min. 1 unidade