O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Cor do elemento de atuação: Vermelho
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: 1
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: 32
- Corrente nominal suportável lcw atual: 0.65
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: 32
- Corrente permanente nominal Iu: 32
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 2
- Possivel interbloqueio: Sim
- Potência de comutação a 400 V: 15
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: 15
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 11
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Controlo rotativo remoto na porta
- Versão como instalação de paragem de emergência: Sim
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade