O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Comando e Sinalização
Eaton - 207196 T3-4-8440/I2

Eaton - 207196 T3-4-8440/I2

Ref. fabricante 207196
Ref. Sonepar 263566
EAN 4015082071967

Especificações essenciais

  • Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
  • Adequado para montagem intermediária: Não
  • Adequado para montagem no solo: Sim
  • Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
  • Com posição 0 (desligado): Sim
  • Com retorno automático para a posição 0: Não
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 23.7
  • Corrente permanente nominal Iu: 32
  • Dispositivo completo no invólucro: Sim
  • Grau de proteção (IP), frente: IP65
  • Grau de proteção (NEMA), parte frontal: 12
  • Material do corpo: Plástico
  • Modelo: Interruptor Dahlander
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 12
  • Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades