O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
- Com posição 0 (desligado): Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Não
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 23.7
- Corrente permanente nominal Iu: 32
- Dispositivo completo no invólucro: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Grau de proteção (NEMA), parte frontal: 12
- Material do corpo: Plástico
- Modelo: Comutador
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de pólos: 2
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 12
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
Condicionantes
-
Min. 1 unidade