O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Não
- Com posição 0 (desligado): Sim
- Com retorno automático para a posição 0: Sim
- Construção do dispositivo: Dispositivo saliente
- Corrente permanente nominal Iu: 20
- Dispositivo completo no invólucro: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP65
- Largura em número de módulos: 0
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 0
- Número de posições do interruptor: 3
- Tamanho do painel frontal: 48x48 mm
- Tipo de elemento de controlo: Alavanca/alavanca
- Tipo de interruptor: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade