O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para proteção contra raios: Sim
- Adequado para uso no exteior: Sim
- Altura: 500
- Classe de proteção: II
- Com fecho: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal (In): 1600
- Espessura do material da porta/tampa: 6
- Espessura do material do invólucro: 6
- Extensão possível: Sim
- Força de impacto: IK10
- Grau de proteção (IP): Outro
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Integridade do circuito: Outro
- Largura: 375
- Largura em número de módulos: 17
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Montagem em superfície (gesso)
- Número de aberturas para placas de flange: 6
- Número de entradas de condutores: 104
- Numero de linhas: 0
- Número de módulos: 1
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 225
- Profundidade incorporada: 200
- Profundidade interior: 200
- Tampa/porta transparente: Sim
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de difusor: Opcional
- Tipo de porta: Nenhum
- Tipo de tampa: Fechado
Condicionantes
-
Min. 1 unidade