O produto foi adicionado com sucesso.
Eaton - 111773 M22-WRS3-MS2

Ref. fabricante 111773
Ref. Sonepar 263673
EAN 4015081113231
Especificações essenciais
- Adequado para iluminação: Não
- Altura da abertura: 0
- Com anel frontal: Sim
- Cor da tampa da luz indicadora: Outro
- Cor do anel frontal: Outro
- Cor do elemento de atuação: Preto
- Diâmetro do furo: 22.5
- Função de comutação de encaixe: Sim
- Grau de proteção (IP), frente: IP66
- Largura da abertura: 0
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de posições do interruptor: 3
- Retorno por mola/tátil: Não
- Tipo de elemento de controlo: Chave
- Tipo de lente: Redondo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade