O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Vermelho redondo iluminado botão ø16-flush mola de retorno-24 vdc-polarizada 1co
Ref. fabricante XB6EAW4B1P
Ref. Sonepar 222286
EAN 3389110625035
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão de ficha plana
- Adequado para iluminação: Sim
- Altura da abertura: -
- Com anel frontal: Sim
- Cor do anel frontal: Preto
- Cor do botão: Vermelho verde
- Diâmetro do furo: 16.2
- Função de comutação de encaixe: Não
- Grau de proteção (IP): IP65/IP67
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura da abertura: -
- Material do anel frontal: Plástico
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de posições de comando: 1
- Retorno por mola/tátil: Sim
- Tensão de alimentação da lâmpada: 24
- Tipo de botão: Plano
- Tipo de lente: Redondo
- Transparente: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante XACB961Ref. Sonepar 200005
-
Ref. fabricante ZB2BY2911Ref. Sonepar 200009
-
Ref. fabricante XB4BW31M5Ref. Sonepar 200048
-
Ref. fabricante XB4BW36M5Ref. Sonepar 200050
-
Ref. fabricante ZD4PA22Ref. Sonepar 200126
-
Ref. fabricante ZB5AC5Ref. Sonepar 200131
-
Ref. fabricante ZBA7235Ref. Sonepar 200141
-
Ref. fabricante ZB4BA34Ref. Sonepar 200173