O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - single contact block for head Ø22 1NC screw clamp terminal

Schneider Electric - single contact block for head Ø22 1NC screw clamp terminal

Ref. fabricante ZBE502
Ref. Sonepar 205970
EAN 3389119042222

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-15, 230 V: 3
  • Método de montagem: Fixação frontal
  • Modelo: Montagem superior
  • Número de comutadores de sinal de erro: 0
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Suporte da lâmpada: Nenhum

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,46Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock