O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - selector flush 2 posições fijas 1na

Schneider Electric - selector flush 2 posições fijas 1na

Ref. fabricante XB4FD21
Ref. Sonepar 227046
EAN 3606489580155

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Com fonte de luz: Não
  • Cor do anel frontal: Cromado
  • Cor do botão: Preto
  • Diâmetro do furo: 30.5
  • Função de comutação de encaixe: Não
  • Grau de proteção (IP): IP66
  • Grau de proteção (NEMA): 13
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Metal
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação: -
  • Tipo de elemento de controlo: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 1,04Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock