O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Comando e Sinalização
Schneider Electric - Selector 2 posições na+nc

Schneider Electric - Selector 2 posições na+nc

Ref. fabricante XB7ND25
Ref. Sonepar 223653
EAN 3606480470257

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para iluminação: Não
  • Altura da abertura: -
  • Com anel frontal: Sim
  • Com fonte de luz: Não
  • Cor do anel frontal: Preto
  • Cor do botão: Preto
  • Diâmetro do furo: 22.5
  • Função de comutação de encaixe: Sim
  • Grau de proteção (IP): IP65/IP67
  • Grau de proteção (NEMA): 12
  • Largura da abertura: -
  • Material do anel frontal: Plástico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos como inversores: 0
  • Número de posições do interruptor: 2
  • Potência dissipada: -
  • Retorno por mola/tátil: Não
  • Tensão de alimentação: -
  • Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,46Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock